IPE SRL - IPENP1.212 NP1,2-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 1.2 Ah
Kapazität 15 h - 1.1 Ah
Länge - 97 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE YUASA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768074994
Artikelnummer
IPENP1.212
Herstellernummer
NP1.212
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
1.2 Ah
Kapazität 15 h:
1.1 Ah
Länge:
97 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
48 mm
Höhe inkl. Pole:
54.5 mm
Gewicht:
0.58 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja