Startseite
Nicht mehr in Produktion

IRSAP - 3IREIG058I0101 ARES/EI 1720/580 CL.01 B01 - EIG058I0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIG058I0101 ARES/EI 1720/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Anzahl der Rohre - 34

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033539273272

Artikelnummer

3IREIG058I0101

Herstellernummer

EIG058I0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Form des Stahlungsrohres:

rund

Anzahl der Rohre:

34

Werkstoff:

Stahl

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

1000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

580 mm

Höhe:

1720 mm

Tiefe:

30 mm

Gewicht:

21.7 kg

Digitalanzeige:

nein

Busfähig:

nein

Programmierbar:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.