ITALTHERM - ITH301001439 CITY CLASS 35 K - 301001439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Wärmetauscher - rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung - ja
Nennleistung 80-60 °C - 27.4 kW
Kondensierend - ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
8059616964833
Artikelnummer
ITH301001439
Herstellernummer
301001439
Hersteller
ITH
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung:
ja
Nennleistung 80-60 °C:
27.4 kW
Kondensierend:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Speicher Warmwasser:
10 l
Eingebautes Ausdehnungsgefäß:
ja
Höhe:
700 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Brennerregulierung modulierend:
ja
Nenndurchmesser Kanal, Rauchgasabfuhr:
50 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
324 mm
Bemessungsspannung:
220...240 V
Eingebautes Überdruckventil:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Zapfprofil:
XXL
Frequenz:
50 Hz
Eingebauter Füll-/Entleerungshahn:
ja
Eingebaute Pumpenschaltung:
ja
Nennleistung 50-30 °C:
29.5 kW
Zapfschwelle:
2.8 l/min
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
85 %
Nenndurchmesser Kraftstoff:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):
0.005 kW
Standby-Wärmeverlust:
0.075 kW
Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):
27.4 kW
Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):
86.6 %
Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):
0.035 kW


