Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0571001 FUS 5F 1A 250V - 0571001

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0571001 FUS 5F 1A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873025498

Artikelnummer

ITW0571001

Herstellernummer

0571001

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Bemessungsstrom:

1 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili per circuito stampato 5F 1A 250V. Rapidi 5F con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.