Startseite

ITEM - IT280740-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC SM SIMPLEX - 80740-24

KopierenKopieren
ITEM - IT280740-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC SM SIMPLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078369269

Artikelnummer

IT280740-24

Herstellernummer

80740-24

Hersteller

IT2

Cassetto ottico predisposto per montare fino a 24 bussole SC Simplex e LC Duplex. Profondità 252 mm, realizzato in lamiera d’acciaio, offre un vassoio particolarmente ampio e comodo per la gestione delle scorte di fibra. Possibilità di impiegare contemporaneamente due cartoline porta giunti per un massimo di 48 fibre su un’altezza di 1 unità Rack. Ogni pannello risulta dotato di doppio sistema di identificazione con numerazione consecutiva e talloncino bianco a scrivere. Ai lati sono previste due clips ad incastro necessarie per bloccare il vassoio alla struttura e facilmente apribili per l’estrazione a slitta del vassoio centrale. Disponibili nelle versioni vuoto e precaricato con bussole.