L&L LUCE E LIGHT - L&LBR200225SMI BROM2.0 2W+2W 500MA 3000K 10 +20 INOX - BR200225SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076706011
Artikelnummer
L&LBR200225SMI
Herstellernummer
BR200225SMI
Hersteller
L&L
Applique da esterno, monoemissione; su superficie (parete); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro extrachiaro trasparente temprato. 4W. 500 mA. 3000 K. 10°+20°.