LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLEDRGB FARETTO LED 60? IP65 RGB 12V - FLOORLEDRGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8058341512593
Artikelnummer
LMOFLOORLEDRGB
Herstellernummer
FLOORLEDRGB
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Höhe/Tiefe:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Überrollbar:
nein