LAPP ITALIA SRL - LPP0044008 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 7G1,5 - 0044008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Gummi
Packung
1 M
EAN
4044773049312
Artikelnummer
LPP0044008
Herstellernummer
0044008
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
18.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...60 °C
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
600 kg/km


