LAPP ITALIA SRL - LPP73220142 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - gelb
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4044773328899
Artikelnummer
LPP73220142
Herstellernummer
73220142
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²