LE PROLUNGHE SAS - PRG13102 RACCORDO TUBO/TUBO D.20 LUXOR OPACO - 13102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Stahl
Packung
5 ST
EAN
8006412130610
Artikelnummer
PRG13102
Herstellernummer
13102
Hersteller
PRG
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


