Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG13103 CLIPS FERMATUBO D.20 LUXOR OPACO - 13103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - sonstige

  • Montageart - C-Profil

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 20

Packung

  • 5 ST

EAN

8006412131037

Artikelnummer

PRG13103

Herstellernummer

13103

Hersteller

PRG

Werkstoff der Schelle:

sonstige

Montageart:

C-Profil

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Werkstoff der Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Oberflächenschutz Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Wanne:

sonstige

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

SERIE LUXOR Clips fermatubo acciaio opaco per tubi diametro 20 mm