Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5927/SS TRECCIA SETA 3G0.50 SABBIA MT. 100 - 5927/SS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Hilfsleiter-Zahl - 0

Packung

  • 100 M

EAN

8006412059270

Artikelnummer

PRG5927/SS

Herstellernummer

5927/SS

Hersteller

PRG

Nennspannung U0:

300 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Hilfsleiter-Zahl:

0

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

300 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

39 Ohm/km

Leiter-Form:

rund

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

Dreier

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

TRECCIA SETA Treccia seta bipolare a doppio rivestimento, tipo FRR - Sezione 3G0.5mm2 Colore sabbia - Lunghezza 100 m