LE PROLUNGHE SAS - PRG7772/FU SERIE DELUX 2 PULS.ROT.10A 250V FUME - 7772/FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung 1 - Taster, Schließer
Anzahl der Steckdosen gesamt - 0
Bestückung 2 - Taster, Schließer
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Packung
6 ST
EAN
8006412777228
Artikelnummer
PRG7772/FU
Herstellernummer
7772/FU
Hersteller
PRG
Bestückung 1:
Taster, Schließer
Anzahl der Steckdosen gesamt:
0
Bestückung 2:
Taster, Schließer
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Bestückung 3:
ohne
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
130 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


