Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP16100D830361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV - PP16100D830361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP16100D830361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 52...52 mA

  • Leistungsfaktor - 0.7

  • Lampenleistung - 9.6...9.6 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854070877

Artikelnummer

LDVPP16100D830361

Herstellernummer

PP16100D830361

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

52...52 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Lampenleistung:

9.6...9.6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

750...750 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Lichtstärke:

1100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

52 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16100D830361 - LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV