LEGRAND - LEG036105 Montagerahmen mit Feldabdeckung, 84 Modu - 036105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 21
Packung
1 ST
EAN
3245060361051
Artikelnummer
LEG036105
Herstellernummer
036105
Hersteller
BTI
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
21
Reihenabstand:
150 mm
Telaio modulare isolante per quadri 700 x 500 x 250 mm (4x21 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina



