LEGRAND - LEG03M30040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=320MM GP - 03M30040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 136 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561014589
Artikelnummer
LEG03M30040G
Herstellernummer
03M30040G
Hersteller
BTI
Länge:
320 mm
Höhe:
136 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie