Startseite

LEGRAND - LEG03M50040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=520MM GP - 03M50040G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M50040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=520MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 520 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561014657

Artikelnummer

LEG03M50040G

Herstellernummer

03M50040G

Hersteller

BTI

Länge:

520 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

500 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2400 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 520 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie