Startseite

LEGRAND - LEG03M50040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=520MM Z - 03M50040Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M50040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=520MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 520 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561554313

Artikelnummer

LEG03M50040Z

Herstellernummer

03M50040Z

Hersteller

BTI

Länge:

520 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

500 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2400 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 520 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie