LEGRAND - LEG03M60040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=620MM GP - 03M60040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 620 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561014688
Artikelnummer
LEG03M60040G
Herstellernummer
03M60040G
Hersteller
BTI
Länge:
620 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
600 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie