Startseite

LEGRAND - LEG03RA744PZ SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 03R L= - 03RA744PZ

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03RA744PZ SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 03R L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561195479

Artikelnummer

LEG03RA744PZ

Herstellernummer

03RA744PZ

Hersteller

BTI

Länge:

700 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1840 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 700 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie