Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AGC200Z P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 200X75 Z - 31AGC200Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AGC200Z P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561217751

Artikelnummer

LEG31AGC200Z

Herstellernummer

31AGC200Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.