Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AID200Z P31-CURVA PIANA 90? 200X100 Z - 31AID200Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AID200Z P31-CURVA PIANA 90? 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561250390

Artikelnummer

LEG31AID200Z

Herstellernummer

31AID200Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 90° (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 349)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie