Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31ANC075Z P31-CURVA IN SALITA 45? 75X75 Z - 31ANC075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31ANC075Z P31-CURVA IN SALITA 45? 75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561224230

Artikelnummer

LEG31ANC075Z

Herstellernummer

31ANC075Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir