Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AQC300Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 300X75 Z - 31AQC300Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AQC300Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 300X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561214842

Artikelnummer

LEG31AQC300Z

Herstellernummer

31AQC300Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.