Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AUC075Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 75X75 Z - 31AUC075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AUC075Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561224278

Artikelnummer

LEG31AUC075Z

Herstellernummer

31AUC075Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir