Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31C3B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 50X50 Z - 31C3B050Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 108 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561209961

Artikelnummer

LEG31C3B050Z

Herstellernummer

31C3B050Z

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir