LEGRAND - LEG31C3C100X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 100X75 INOX - 31C3C100X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561332737
Artikelnummer
LEG31C3C100X
Herstellernummer
31C3C100X
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)