LEGRAND - LEG31C3C150Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 150X75 Z - 31C3C150Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²
Packung
120 M
EAN
8009561209541
Artikelnummer
LEG31C3C150Z
Herstellernummer
31C3C150Z
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir