LEGRAND - LEG31C3C300X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 300X75 INOX - 31C3C300X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22500 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561332829
Artikelnummer
LEG31C3C300X
Herstellernummer
31C3C300X
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)