LEGRAND - LEG31C3C300Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 300X75 Z - 31C3C300Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22500 mm²
Packung
60 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561209428
Artikelnummer
LEG31C3C300Z
Herstellernummer
31C3C300Z
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt