LEGRAND - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z - 31C3D200Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 20000 mm²
Packung
24 M
EAN
8009561246546
Artikelnummer
LEG31C3D200Z
Herstellernummer
31C3D200Z
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)