LEGRAND - LEG31C8B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 50X50 Z - 31C8B050Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 500 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561211094
Artikelnummer
LEG31C8B050Z
Herstellernummer
31C8B050Z
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir