Startseite

LEGRAND - LEG31C8C075G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 75X75 GP - 31C8C075G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561210912

Artikelnummer

LEG31C8C075G

Herstellernummer

31C8C075G

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

5625 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Base chiusa simmetrica in cui la giunzione avviene tramite articolo X9G71Z.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie