Startseite

LEGRAND - LEG31C8C100G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 100X75 GP - 31C8C100G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 500 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561210837

Artikelnummer

LEG31C8C100G

Herstellernummer

31C8C100G

Hersteller

BTI

Höhe:

75 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

500 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P