Startseite

LEGRAND - LEG31C8C150G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 150X75 GP - 31C8C150G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 500 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561210714

Artikelnummer

LEG31C8C150G

Herstellernummer

31C8C150G

Hersteller

BTI

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

500 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P