LEGRAND - LEG31C8C200G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 200X75 GP - 31C8C200G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 500 mm
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561210493
Artikelnummer
LEG31C8C200G
Herstellernummer
31C8C200G
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
500 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015
Einsatztemperatur:
-20...120 °C