Startseite

LEGRAND - LEG31C8C200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 200X75 Z - 31C8C200Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 500 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561210516

Artikelnummer

LEG31C8C200Z

Herstellernummer

31C8C200Z

Hersteller

BTI

Höhe:

75 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

500 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir