LEGRAND - LEG31C8C300Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 300X75 Z - 31C8C300Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 500 mm
Nutzbarer Querschnitt - 22500 mm²
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8009561210141
Artikelnummer
LEG31C8C300Z
Herstellernummer
31C8C300Z
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22500 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt