Startseite

LEGRAND - LEG31I39400Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 Z - 31I39400Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31I39400Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8009561211650

Artikelnummer

LEG31I39400Z

Herstellernummer

31I39400Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm