LEGRAND - LEG31I39500G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM GP - 31I39500G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Länge - 3000 mm
Packung
30 M
Produktserien
EAN
8009561212367
Artikelnummer
LEG31I39500G
Herstellernummer
31I39500G
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm