Startseite

LEGRAND - LEG31L29300G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=300MM GP - 31L29300G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L29300G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=300MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

8009561209886

Artikelnummer

LEG31L29300G

Herstellernummer

31L29300G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

RAL-Nummer:

5015

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm