LEGRAND - LEG31L39150G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=150MM GP - 31L39150G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Materialstärke - 0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8009561210042
Artikelnummer
LEG31L39150G
Herstellernummer
31L39150G
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm