LEGRAND - LEG31L89100G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=100MM GP - 31L89100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Materialstärke - 0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561211193
Artikelnummer
LEG31L89100G
Herstellernummer
31L89100G
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm