Startseite

LEGRAND - LEG31L89150G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=150MM GP - 31L89150G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L89150G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=150MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561211117

Artikelnummer

LEG31L89150G

Herstellernummer

31L89150G

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

RAL-Nummer:

5015

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm