LEGRAND - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z - 348503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561384736
Artikelnummer
LEG348503
Herstellernummer
348503
Hersteller
BTI
Länge:
2000 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
74 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
20 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie