Startseite

LEGRAND - LEG348530 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO Z - 348530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 81 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561384033

Artikelnummer

LEG348530

Herstellernummer

348530

Hersteller

BTI

Länge:

100 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

81 mm

Höhe:

46.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Abbrechbar:

nein

Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie