LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX - 349201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Höhe - 139.5 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8009561468627
Artikelnummer
LEG349201
Herstellernummer
349201
Hersteller
BTI
Länge:
90 mm
Höhe:
139.5 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...75 mm
Breite:
75 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
450 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie