Startseite

LEGRAND - LEG349202 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 INOX - 349202

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349202 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 113 mm

  • Höhe - 139.5 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561468832

Artikelnummer

LEG349202

Herstellernummer

349202

Hersteller

BTI

Länge:

113 mm

Höhe:

139.5 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

400 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie