LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX - 349203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 163 mm
Höhe - 139.5 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8009561468986
Artikelnummer
LEG349203
Herstellernummer
349203
Hersteller
BTI
Länge:
163 mm
Höhe:
139.5 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
150 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
350 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie