LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 139.5 mm
Länge - 163 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561468986
Artikelnummer
LEG349203
Herstellernummer
349203
Hersteller
BTI
Höhe:
139.5 mm
Länge:
163 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.